エアテックス
エアブラシ ハンザ
付属品
穴なしニードルキャップ
材質
真鍮
吹付パターン
丸吹き
取付ねじ
S1/8
操作方式
トリガーアクション
アジャスター
(ニードルアジャスター)あり
カップ形状
重力式
内容量
1本
注意
※口径サイズを変更するにはハンザブラック用ノズルベースセット(別売)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
カップ容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19654538
381B
0.3
5
¥25,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654547
281B
0.2
2
¥24,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください