曜日別特売

エアブラシ ビューティ4プラス

エアブラシ ビューティ4プラス - エアテックスエアブラシ ビューティ4プラス - エアテックスエアブラシ ビューティ4プラス - エアテックスエアブラシ ビューティ4プラス - エアテックスエアブラシ ビューティ4プラス - エアテックスエアブラシ ビューティ4プラス - エアテックスエアブラシ ビューティ4プラス - エアテックスエアブラシ ビューティ4プラス - エアテックス
(2件のレビュー)

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。

付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式内容量1本
注意
※口径サイズの変更にはビューティ4+用ノズルベースセット(別売)が必要です。
全13種類を絞り込む
ノズル口径(Φmm)
カップ容量(mL)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
カップ容量(mL)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19655256XP-B4A0.22ノズル口径サイズ変更可(0.3/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(7/15mL)パッション
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19655265XP-B4A-BK0.22ノズル口径サイズ変更可(0.3/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(7/15mL)ナイト
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655274XP-B4A-COS0.22ノズル口径サイズ変更可(0.3/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(7/15mL)コスモ
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19655308XP-B4B0.37ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/15mL)パッション
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655317XP-B4B-BK0.37ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/15mL)ナイト
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19655326XP-B4B-COS0.37ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/15mL)コスモ
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655353XP-B4C0.515ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.3/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/7mL)パッション
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655362XP-B4C-BK0.515ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.3/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/7mL)ナイト
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19655378XP-B4C-COS0.515ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.3/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/7mL)コスモ
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19655283XP-B4A-P0.22ノズル口径サイズ変更可(0.3/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(7/15mL)ラベンダー
10,500
取扱い終了
返品不可
19655292XP-B4A-WH0.22ノズル口径サイズ変更可(0.3/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(7/15mL)スノー
10,500
取扱い終了
返品不可
19655335XP-B4B-P0.37ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/15mL)ラベンダー
11,000
取扱い終了
返品不可
19655344XP-B4B-WH0.37ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/15mL)スノー
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19655326
2023-10-13
用途: 模型やディスプレイ小物・小口等の塗装
マナスクリーン株式会社

軽量かつシンプルで扱いやすい、オーソドックスな印象です。
普段エアブラシを使われる方ならば、すんなり使えると思います。
変なガタツキや遊びはなく、細吹きなどもコントロールしやすいです。
0.3mmノズル/7ccカップの組み合わせのモデルと14CCカップ、0.2mmノズルセットも一緒に購入しましたが、組み換え作業などを考慮すると、0.2mmモデルと0.3mmモデルを各1本ずつ購入したほうが良かったかな思っています。

対象商品 : 19655326
2019-12-18
用途: インテリア雑貨 ハンドメイド 塗装等

細かな作業に対応できる。
口径およびカップサイズの変更が可能である。
費用効果を考えれば、複数本持ってもいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする