エアテックス
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー
こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様
エアタンクなし
セット内容
コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック
質量(kg)
5.4
接続部のサイズ
S
消費電力(W)
125
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.55[5.5]
使用電圧(V)
家庭用単相100(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×145×170(取っ手含まず)
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
40/42
定格時間(分)
30
運転音(dB)
53
空気圧縮方式
ピストン式
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656358
ASW-F
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください