曜日別特売

やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい)

やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) - キユーピーやさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい) - キユーピー
(2件のレビュー)

鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。 ・1袋で肉と、野菜、豆など5種類以上の素材がとれます。 ・なめらかなペースト状で軽い口どけです。 ・家庭の味にアレンジがしやすい、やさしい味わいです。 在宅介護における調理の手間を軽減 ユニバーサルデザインフード 区分:4 かむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい 飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい

内容量(g)75
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
成分
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19980406Y4-061個鶏肉と野菜エネルギー77kcal、たんぱく質3.6g、脂質5.3g、糖質3.5g、食物繊維0.5g、ナトリウム207mg、カルシウム50mg、(食塩相当量0.5g)101
180
179
193(税込)
5日以内出荷
返品不可
19620518Y4-061式(6個)鶏肉と野菜エネルギー77kcal、たんぱく質3.6g、脂質5.3g、糖質3.5g、食物繊維0.5g、ナトリウム207mg、カルシウム50mg、(食塩相当量0.5g)101
900
899
971(税込)
5日以内出荷
返品不可
19980433Y4-101個うぐいす豆エネルギー72kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.9g、糖質11.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム87mg、カルシウム149mg、(食塩相当量0.2g)72
180
取扱い終了
返品不可
19980415Y4-081個ツナと野菜エネルギー83kcal、たんぱく質6.2g、脂質4.3g、糖質4.5g、食物繊維0.5g、ナトリウム188mg、カルシウム83mg、(食塩相当量0.5g)83
150
取扱い終了
返品不可
19980424Y4-091個大豆の煮ものエネルギー75kcal、たんぱく質3.9g、脂質3.1g、糖質6.9g、食物繊維1.9g、ナトリウム247mg、カルシウム105mg(食塩相当量0.6g)75
180
取扱い終了
返品不可
19620545Y4-101式(6個)うぐいす豆エネルギー72kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.9g、糖質11.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム87mg、カルシウム149mg、(食塩相当量0.2g)72
900
取扱い終了
返品不可
19620527Y4-081式(6個)ツナと野菜エネルギー83kcal、たんぱく質6.2g、脂質4.3g、糖質4.5g、食物繊維0.5g、ナトリウム188mg、カルシウム83mg、(食塩相当量0.5g)83
900
取扱い終了
返品不可
19620536Y4-091式(6個)大豆の煮ものエネルギー75kcal、たんぱく質3.9g、脂質3.1g、糖質6.9g、食物繊維1.9g、ナトリウム247mg、カルシウム105mg(食塩相当量0.6g)75
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620518
2023-08-23
用途: 毎食事
株式会社ひかり企画医療・福祉・介護関連業

嚥下に問題があったので、噛まなくてよいから始めました。よく食べていただいてます。

対象商品 : 19620518
2018-04-04
用途: 介護食として

滑らかで、おかずのふくさいとして、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする