曜日別特売

やさしい献立(容易にかめる)

やさしい献立(容易にかめる) - キユーピーやさしい献立(容易にかめる) - キユーピーやさしい献立(容易にかめる) - キユーピーやさしい献立(容易にかめる) - キユーピーやさしい献立(容易にかめる) - キユーピーやさしい献立(容易にかめる) - キユーピーやさしい献立(容易にかめる) - キユーピーやさしい献立(容易にかめる) - キユーピー
(2件のレビュー)

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
内容量(g)
成分
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19980022Y1-061個海老だんごのかきたま100エネルギー41kcal、たんぱく質2.5g、脂質1.1g、糖質5.0g、食物繊維0.5g、ナトリウム399mg、カルシウム124mg、(食塩相当量1g)41
200
199
215(税込)
当日出荷
返品不可
19620037Y1-061式(6個)海老だんごのかきたま100エネルギー41kcal、たんぱく質2.5g、脂質1.1g、糖質5.0g、食物繊維0.5g、ナトリウム399mg、カルシウム124mg、(食塩相当量1g)41
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19620028Y1-041式(6個)鶏だんごの野菜煮込み100エネルギー43kcal、たんぱく質3.0g、脂質1.1g、糖質4.9g、食物繊維0.7g、ナトリウム407mg、カルシウム134mg、(食塩相当量1g)43
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
19620082Y1-141式(6個)鶏と野菜のシチュー100エネルギー108kcal、たんぱく質4.2g、脂質7.3g、糖質6.0g、食物繊維 0.7gナトリウム430mg、カルシウム139mg、(食塩相当量1.1g)108
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
19620046Y1-081式(6個)煮込みハンバーグ100エネルギー80kcal、たんぱく質3.7g、脂質3.0g、糖質8.9g、食物繊維1.3g、ナトリウム509mg、カルシウム152mg、食塩相当量1.3g)80
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
19620098Y1-191式(6個)肉じゃが100エネルギー61kcal、たんぱく質2.8g、脂質1.3g、糖質9.3g、食物繊維0.6g、ナトリウム323mg、(食塩相当量0.8g)61
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
19980013Y1-041個鶏だんごの野菜煮込み100エネルギー43kcal、たんぱく質3.0g、脂質1.1g、糖質4.9g、食物繊維0.7g、ナトリウム407mg、カルシウム134mg、(食塩相当量1g)43
200
199
215(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
19980047Y1-101個貝柱のマカロニグラタン100エネルギー97kcal、たんぱく質2.3g、脂質6.5g、糖質6.9g、食物繊維0.6g、ナトリウム279mg、カルシウム170mg、(食塩相当量0.7g)97
200
199
215(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
19620055Y1-101式(6個)貝柱のマカロニグラタン100エネルギー97kcal、たんぱく質2.3g、脂質6.5g、糖質6.9g、食物繊維0.6g、ナトリウム279mg、カルシウム170mg、(食塩相当量0.7g)97
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
19980056Y1-141個鶏と野菜のシチュー100エネルギー108kcal、たんぱく質4.2g、脂質7.3g、糖質6.0g、食物繊維 0.7gナトリウム430mg、カルシウム139mg、(食塩相当量1.1g)108
200
199
215(税込)
5日以内出荷
返品不可
19980038Y1-081個煮込みハンバーグ100エネルギー80kcal、たんぱく質3.7g、脂質3.0g、糖質8.9g、食物繊維1.3g、ナトリウム509mg、カルシウム152mg、食塩相当量1.3g)80
200
199
215(税込)
欠品中
返品不可
19979977Y1-191個肉じゃが160エネルギー61kcal、たんぱく質2.8g、脂質1.3g、糖質9.3g、食物繊維0.6g、ナトリウム323mg、(食塩相当量0.8g)61
200
199
215(税込)
欠品中
返品不可
19620116Y1-211式(6個)和風ハンバーグ100エネルギー65kcal、たんぱく質3.6g、脂質2.4g、糖質6.6g、食物繊維1.1g、ナトリウム528mg、カルシウム157mg、食塩相当量1.3g)65
1,080
取扱い終了
返品不可
19979986Y1-211個和風ハンバーグ160エネルギー65kcal、たんぱく質3.6g、脂質2.4g、糖質6.6g、食物繊維1.1g、ナトリウム528mg、カルシウム157mg、食塩相当量1.3g)65
180
取扱い終了
返品不可
19980004Y1-131個たらつみれのみぞれ煮100エネルギー43kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.1g、糖質6.2g、食物繊維0.5g、ナトリウム474mg、カルシウム68mg、(食塩相当量1.2g)43
180
取扱い終了
返品不可
19979968Y1-201個チキンマカロニグラタン160エネルギー99kcal、たんぱく質3.9g、脂質5.4g、糖質8.4g、食物繊維0.8g、ナトリウム337mg、(食塩相当量0.9g)99
180
取扱い終了
返品不可
19979995Y1-121個肉だんごのオニオンスープ煮100エネルギー63kcal、たんぱく質2.7g、脂質2.1g、糖質7.7g、食物繊維1.0g、ナトリウム384mg、カルシウム120mg、食塩相当量1g)63
180
取扱い終了
返品不可
19620073Y1-131式(6個)たらつみれのみぞれ煮100エネルギー43kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.1g、糖質6.2g、食物繊維0.5g、ナトリウム474mg、カルシウム68mg、(食塩相当量1.2g)43
1,080
取扱い終了
返品不可
19620107Y1-201式(6個)チキンマカロニグラタン100エネルギー99kcal、たんぱく質3.9g、脂質5.4g、糖質8.4g、食物繊維0.8g、ナトリウム337mg、(食塩相当量0.9g)99
1,080
取扱い終了
返品不可
19620064Y1-121式(6個)肉だんごのオニオンスープ煮100エネルギー63kcal、たんぱく質2.7g、脂質2.1g、糖質7.7g、食物繊維1.0g、ナトリウム384mg、カルシウム120mg、食塩相当量1g)63
1,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620028
2023-08-23
用途: 毎食事
株式会社ひかり企画医療・福祉・介護関連業

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品 : 19980022
2022-07-31
用途: 作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする