ルミド

ルミド - 幸和製作所ルミド - 幸和製作所

スリムだけどたっぷり収納 ミドルタイプでありながら、たっぷり収納できるのでお買い物に便利です。 安心の手元ブレーキ 両手で握れるので少ない力でもブレーキがきちんと掛かって安心です 生地に合わせたカラーリングでおしゃれ バッグや座面の生地に合わせたフレームとホイールのカラーリングで今までにないおしゃれなシルバーカーです。

耐荷重(kg)80バッグ容量(L)16質量(kg)4キャスター(前輪)固定、左右45°、360°材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×50×85~91.5前輪(mm)150後輪(mm)150座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×24×45内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614017-チェックブラック
21,900
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
19614026-ブラウン
21,900
取扱い終了
19614035-レッド
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする