ウェルファン
夢ライフステッキ 柄杖折りたたみ伸縮型
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)
730~830
材質
(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)
290
パイプ径(Φmm)
19/16
全7種類を絞り込む
色
選択してください
桜ブラック
桜ワイン
花シルバー
花ネイビー
花バイオレット
花ブラック
花ワイン
内容量
1個
1本
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19614455
-
1個
花シルバー
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
19614464
-
1個
花ネイビー
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
19614473
-
1個
花バイオレット
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
19614482
-
1個
花ブラック
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
19614498
-
1個
花ワイン
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
46407236
9715
1本
桜ブラック
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
46407245
9715
1本
桜ワイン
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください