かるがもE 折畳S

かるがもE 折畳S - フジホームかるがもE 折畳S - フジホームかるがもE 折畳S - フジホーム
(1件のレビュー)

グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意

全長(mm)730~830材質(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ質量(g)280ピッチ(mm)250パイプ径(Φmm)19/16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614988-ブラック
5,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
19614997-ブルー
5,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
19615006-レッド
5,400
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19615006
2019-01-29
用途: 母の歩行補助のため
サービス業

概ね良好なのですが、グリップがもうすこし滑りにくいともっともっといい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする