マリアンヌ製靴
リハビリシューズ GM603
甲部が左右に開き、甲まわりの大きさを調整できます。
装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。
甲部の上部に、甲ゴムを付けているので履きやすく楽です。
標準質量(g/片足)
210(25cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19618244
GM603
1足
カーキ
24
¥6,800
取扱い終了
19618253
GM603
1足
カーキ
25
¥6,800
取扱い終了
19618262
GM603
1足
カーキ
26
¥6,800
取扱い終了
19618278
GM603
1足
カーキ
27
¥6,800
取扱い終了
19618287
GM603
1足
カーキ
28
¥6,800
取扱い終了
19618296
GM603
1個
カーキ
左24
¥4,100
取扱い終了
19618305
GM603
1個
カーキ
左25
¥4,100
取扱い終了
19618314
GM603
1個
カーキ
左26
¥4,100
取扱い終了
19618323
GM603
1個
カーキ
左27
¥4,100
取扱い終了
19618332
GM603
1個
カーキ
左28
¥4,100
取扱い終了
19618348
GM603
1個
カーキ
右24
¥4,100
取扱い終了
19618357
GM603
1個
カーキ
右25
¥4,100
取扱い終了
19618366
GM603
1個
カーキ
右26
¥4,100
取扱い終了
19618375
GM603
1個
カーキ
右27
¥4,100
取扱い終了
19618384
GM603
1個
カーキ
右28
¥4,100
取扱い終了
19618393
GM603
1足
黒
24
¥6,800
取扱い終了
19618402
GM603
1足
黒
25
¥6,800
取扱い終了
19618418
GM603
1足
黒
26
¥6,800
取扱い終了
19618427
GM603
1足
黒
27
¥6,800
取扱い終了
19618436
GM603
1足
黒
28
¥6,800
取扱い終了
19618445
GM603
1個
黒
左24
¥4,000
取扱い終了
19618454
GM603
1個
黒
左25
¥4,000
取扱い終了
19618463
GM603
1個
黒
左26
¥4,000
取扱い終了
19618472
GM603
1個
黒
左27
¥4,000
取扱い終了
19618488
GM603
1個
黒
左28
¥4,000
取扱い終了
19618497
GM603
1個
黒
右24
¥4,100
取扱い終了
19618506
GM603
1個
黒
右25
¥4,100
取扱い終了
19618515
GM603
1個
黒
右26
¥4,100
取扱い終了
19618524
GM603
1個
黒
右27
¥4,100
取扱い終了
19618533
GM603
1個
黒
右28
¥4,100
取扱い終了
19618542
GM603
1足
コン
24
¥6,800
取扱い終了
返品不可
19618558
GM603
1足
コン
25
¥6,800
取扱い終了
返品不可
19618567
GM603
1足
コン
26
¥6,800
取扱い終了
返品不可
19618576
GM603
1足
コン
27
¥6,800
取扱い終了
返品不可
19618585
GM603
1足
コン
28
¥6,800
取扱い終了
返品不可
19618594
GM603
1個
コン
左24
¥4,100
取扱い終了
19618603
GM603
1個
コン
左25
¥4,100
取扱い終了
19618612
GM603
1個
コン
左26
¥4,100
取扱い終了
19618628
GM603
1個
コン
左27
¥4,100
取扱い終了
19618637
GM603
1個
コン
左28
¥4,100
取扱い終了
19618646
GM603
1個
コン
右24
¥4,100
取扱い終了
19618655
GM603
1個
コン
右25
¥4,100
取扱い終了
19618664
GM603
1個
コン
右26
¥4,100
取扱い終了
19618673
GM603
1個
コン
右27
¥4,100
取扱い終了
19618682
GM603
1個
コン
右28
¥4,100
取扱い終了
19618698
GM603
1足
シロ
24
¥6,500
取扱い終了
返品不可
19618707
GM603
1足
シロ
25
¥6,500
取扱い終了
返品不可
19618716
GM603
1足
シロ
26
¥6,500
取扱い終了
返品不可
19618725
GM603
1足
シロ
27
¥6,500
取扱い終了
返品不可
19618734
GM603
1足
シロ
28
¥6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ