清川工業
ターンバックル(両フック)
仕上
ドブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
バックル
内径b(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633547
TBZ-FF-9
150
70
3分
18
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
19633556
TBZ-FF-12
200
200
4分
18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
19633565
TBZ-FF-16
250
350
5分
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください