曜日別特売

NEW WPBリフォームフロア

NEW WPBリフォームフロア - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

既存の床など、今の内装建材に重ね貼りするだけだから、張り替え施工に比べて工期を短縮できます。一部屋だけの施工なら約1日で設置できます。
WPB(ウッドプラスチックボード)とは、リサイクルされた樹脂と木粉を原材料として、薄いシート状に加工した木質系プラスチックボードのことです。わずか1.5mmの薄さでも、へこみやすり傷に強い素材です。
1.5mmの薄さながら、フロアー、框など、必要な荷重に耐えることのできる高強度・強靭性を実現。使用箇所にかかわらず、安心してお使いいただけます。
1.5mm厚だから、サッシの枠に突き付けても段差ができにくく、ドア下のすき間にもそのまま貼れます。開き戸のドア寸カットは不要で、引戸の敷居にも突き付けOKです。

厚さ(mm)1.5シリーズ1.5mmWPBリフォームフロアー長さ(mm)909幅(mm)151.5基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート内容量1箱(24枚)
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリングを施してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19631797KEBT1V1TYウォールナット
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
19631806KEBT1V1CYチェリー
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
19631815KEBT1V1EYオーク
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
19631824KEBT1V1JYメープル
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
19631833KEBT1V1WYホワイトオーク
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
19631788KEBT1V1DYスモークオーク
17,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19631842KEBT1V1HYヒノキ
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19631858KEBT1V1VYホワイトオニックス
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19631867KEBT1V1XY珊瑚石
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19631797KEBT1V1TY71222428KERS1TYKEBT1V1TY 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック) 71222428抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱Panasonic(パナソニック)1箱(24枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19631806KEBT1V1CY71222394KERS1CYKEBT1V1CY 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック) 71222394抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱Panasonic(パナソニック)1箱(24枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19631815KEBT1V1EY71222437KERS1EYKEBT1V1EY 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック) 71222437抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱Panasonic(パナソニック)1箱(24枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19631824KEBT1V1JY71222403KERS1JYKEBT1V1JY 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック) 71222403抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱Panasonic(パナソニック)1箱(24枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19631833KEBT1V1WY71222376KERS1WYKEBT1V1WY 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック) 71222376抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱Panasonic(パナソニック)1箱(24枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19631815
2018-10-26
用途: リフォーム工事

これはすごい!!
1,5mm厚さで、実(さね)がついていて段差が付きにくい。
表面の強度も強いし傷もつきにくい。
加工も容易だしリフォームには最適です。

2が参考にしています
対象商品 : 19631824
2016-10-25
用途: アパートの改装工事
アムール阿佐ヶ谷

賃貸アパートの改装工事に使っています。既存のクッションフロアをはがして、下地に貼り込むのですが、接着剤付きで作業が非常に簡単に短い時間でできます。何よりも一番重要なのは強度が高いことで、重い家具や強いショック(重いものを落としたなど)でも痕がほとんどつきません。また、質感もクッションフロアと異なり本当の木材のようで満足です。入居者からの評判も高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする