曜日別特売

FD-M371-6

FD-M371-6 - SHIMANO(シマノ)FD-M371-6 - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)

対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T
ダウンスイング/デュアルプル
取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T
チェーンステーアングル 66-69

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636234EFDM371X6
2,539
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
73086153EFDM371X6
2,332
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73086153EFDM371X619636234EFDM371X6EFDM371X6 FD-M371-6 SHIMANO(シマノ) 19636234FD-M371-6SHIMANO(シマノ)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19636234
2024-02-26
用途: 動作不良の交換品として。
建設業・工事業

フレームへの固定緩衝材材、強度不足では。?
ワイヤー固定に苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする