CS-HG500 10S 12-28

CS-HG500 10S 12-28 - SHIMANO(シマノ)CS-HG500 10S 12-28 - SHIMANO(シマノ)
(3件のレビュー)

シマノ 10速用カセットフリーコグ 12-28T

歯数12-28T内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636058ICSHG50010228
3,605
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
7308619621950108
3,577
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
730861962195010819636058ICSHG5001022821950108 CS-HG500 10S 12-28 SHIMANO(シマノ) 19636058CS-HG500 10S 12-28SHIMANO(シマノ)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19636058
2021-09-30
用途: 予備ホイールに使用

複数のホイールを持っている場合、カセットをその都度交換は面倒なので予備ホイールに着けるために購入です。
このカセットを11sハブで使う場合は「1.85mm」のスペーサーが必要です。10速カセットには1mmと1.85mmが必要と書かれている場合も有りますが、HG500は1mmスペーサーが一体化されているので注意してください。

2が参考にしています
対象商品 : 19636058
2020-10-12
用途: 自転車の組み立てに
有限会社 彩井美

世界のシマノなので満足しない訳がないです。オススメです

対象商品 : 19636058
2017-05-31
用途: 自転車修理
その他業種

しっかりしています。見た目もすごくきれいです。^_^^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする