60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40

60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 - SHIMANO(シマノ)60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 - SHIMANO(シマノ)
(4件のレビュー)

ロード用スチール製シフトケーブルのセット

寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700アズワン品番64-9567-46内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636742Y60098501
1,071
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: アウター ケーブル破損

自転屋さんから購入し長めのケーブルを切断して取替しました。しかしインナーケーブルが摺動不良で短期間でだめになりました。今回購入品を取替しましたが全長も同じでそのまま取り付けることができました。しかもインナーケーブルが予備で付いていて安心です。純正は安心できます。

対象商品 : 19636742
2021-02-04
用途: MTBのメンテナンス
美容室ラ・レーヌサービス業

ロード用ですが、MTBにも使えます。大手ブランド品ですのであんしんして使用することができ、安いので助かりました。

対象商品 : 19636742
2018-04-18
用途: 自転車のシフトケーブル交換
サービス業

自転車のシフトケーブルを交換しました。シマノ製で良い製品です。

対象商品 : 19636742
2017-05-18
用途: 自転車のシフトケーブルの交換

ママチャリの後輪用のシフトケーブルの交換用に買いました。2台分のインナーケーブルが入っていますがアウターケーブルは1.7mのが1本しか入っていません。アウターケーブルは切らずにそのまま使ってちょうど良い長さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする