グリーンクロス
タンカン標識ワイド
災害撲滅のタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途
安全標識
取付方式
吊り下げ
仕様
ターポリン、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×550
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19647242
NTW-51
転倒災害撲滅
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647258
NTW-52
墜落災害撲滅
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43330849
NTW-53
墜落制止用器具使用を必ず使用
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43330858
NTW-54
ここでは必ず墜落制止用器具フルハーネス型を必ず使用
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300