曜日別特売

プリズム高輝度反射マグネット

プリズム高輝度反射マグネット - グリーンクロスプリズム高輝度反射マグネット - グリーンクロスプリズム高輝度反射マグネット - グリーンクロス
(2件のレビュー)

マグネットで簡単設置できます。3M高輝度反射で夜間も視認性に優れています。

用途安全標識取付方式マグネット仕様マグネット、3M高輝度反射厚さ(mm)0.8内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647267休工中150×400
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19647276解除中150×400
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19647285解除中230×600
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】プリズム高輝度反射マグネット 解除中 他
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19647276
2022-11-06
用途: 工事看板に使用
株式会社松井組

工事現場の立て看板に使用しています。高輝度で視認性が良いのがGOODです

対象商品 : 19647267
2019-03-11
用途: 工事現場で使用
建設業・工事業

仕事で使用するために購入しました。注文から納品までも早く商品にも満足です。安く購入できよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする