曜日別特売

宴盆 ノンスリップ加工

宴盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器宴盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器宴盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器宴盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19648685B-15-97尺1寸33.5×24×2
2,100
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648694B-15-98尺2寸36.5×26×2.1
2,450
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
19648703B-15-99尺3寸39.7×27.7×2.2
2,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19648712B-16-1尺4寸42.8×31×2.3
3,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19648728B-16-2尺5寸45.6×32.1×2.3
3,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19648737B-16-3尺6寸48.4×34×2.4
4,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19648746B-16-4尺7寸51.8×37×2.5
4,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
19648755B-16-5尺8寸53.8×40.9×2.5
5,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月4日
19648764B-16-62尺59.6×44.7×2.3
8,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
19648773B-16-72尺1寸63.3×49×2.5
9,500
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
196487821-52-21グリーン石目渕黒尺1寸33.5×24×2
2,400
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
196487981-52-22グリーン石目渕黒尺2寸36.5×26×2.1
2,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
196488071-52-23グリーン石目渕黒尺3寸39.7×27.7×2.2
3,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
196488161-52-24グリーン石目渕黒尺4寸42.8×31×2.3
3,550
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
196488251-52-25グリーン石目渕黒尺5寸45.6×32.1×2.3
4,050
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
196488341-52-26グリーン石目渕黒尺6寸48.4×34×2.4
4,550
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
196488431-52-27グリーン石目渕黒尺7寸51.8×37×2.5
5,250
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
196488681-52-29グリーン石目渕黒2尺59.6×44.7×2.3
8,900
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
196488771-52-30グリーン石目渕黒2尺1寸63.3×49×2.5
9,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
196488861-52-31紺石目渕黒尺尺1寸33.5×24×2
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
196488951-52-32紺石目渕黒尺尺2寸36.5×26×2.1
2,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
196489041-52-33紺石目渕黒尺尺3寸39.7×27.7×2.2
3,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
196489131-52-34紺石目渕黒尺尺4寸42.8×31×2.3
3,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
196489221-52-35紺石目渕黒尺尺5寸45.6×32.1×2.3
4,050
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
196489381-52-36紺石目渕黒尺尺6寸48.4×34×2.4
4,550
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
196489561-52-38紺石目渕黒尺尺8寸53.8×40.9×2.5
5,550
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月4日
196489651-52-39紺石目渕黒尺2尺59.6×44.7×2.3
8,900
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
196489741-52-40紺石目渕黒尺2尺1寸63.3×49×2.5
9,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
196489471-52-37紺石目渕黒尺尺7寸51.8×37×2.5
5,250
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
196488521-52-28グリーン石目渕黒尺8寸53.8×40.9×2.5
5,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする