若泉漆器
耐熱一休木目盆 ノンスリップ加工
(1件のレビュー)
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒天朱
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(cm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649638
1-58-22
33×24×2
尺1寸
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649647
1-58-23
35.7×25.6×1.8
尺2寸
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19649656
1-58-24
37×29×1.8
新尺2寸
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19649665
1-58-25
39.2×28.2×1.8
尺3寸
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
19649674
1-58-26
42.5×30.3×1.8
尺4寸
¥
3,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
19649683
1-58-27
45.4×31.6×2
尺5寸
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19649692
1-58-28
48.2×33×2
尺6寸
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください