曜日別特売

ケヤキ会席盆

ケヤキ会席盆 - 若泉漆器
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19649805B-16-36尺1寸33×24×2
950
629
692(税込)
当日出荷
19649814B-16-37尺2寸35.7×25.6×1.8
1,150
759
835(税込)
当日出荷
19649823B-16-38新尺2寸37×29×1.8
1,250
819
901(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
19649832B-16-39尺3寸39.2×28.2×1.8
1,300
848
933(税込)
当日出荷
19649848B-16-40尺4寸42.5×30.3×1.8
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649857B-16-41尺5寸45.4×31.6×2
2,050
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
19649866B-16-42尺6寸48.2×33×2
2,550
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする