若泉漆器
ケヤキ会席盆 ノンスリップ加工
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
新溜
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649875
B-5-87
尺1寸
33×24×2
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
19649884
B-5-88
尺2寸
35.7×25.6×1.8
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19649893
B-5-89
新尺2寸
37×29×1.8
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649902
B-5-90
尺3寸
39.2×28.2×1.8
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
19649918
B-5-91
尺4寸
42.5×30.3×1.8
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649927
B-5-92
尺5寸
45.4×31.6×2
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649936
B-5-93
尺6寸
48.2×33×2
¥
3,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください