若泉漆器
耐熱新木目角盆
材質
耐熱ABS樹脂
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650137
1-72-16
黒天朱
尺0寸
30×30×2.6
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
19650146
1-72-17
黒天朱
尺1寸
33.5×33.5×2.6
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19650155
1-72-18
黒天朱
尺2寸
35.9×35.9×2.6
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650164
B-7-11
溜
尺0寸
30×30×2.6
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650173
B-7-12
溜
尺1寸
33.5×33.5×2.6
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650182
B-7-13
溜
尺2寸
35.9×35.9×2.6
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください