若泉漆器
富士千筋角盆
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650198
B-18-93
尺0寸
30×30×1.8
¥
1,250
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650207
B-18-94
尺1寸
33×33×2
¥
1,450
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650216
B-18-95
尺2寸
36×36×2
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください