耐熱半月両面盆

耐熱半月両面盆 - 若泉漆器
材質耐熱ABS樹脂朱/グリーン乾漆耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196504871-82-25尺1寸33.5×28×1.7
2,700
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
196504961-82-26尺2寸36×30×1.7
3,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
196505051-82-27尺3寸39.5×34.5×2
3,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
196505141-82-28尺4寸42.5×36.9×2.4
4,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
196505231-82-29尺5寸45×38.5×2.5
5,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
196505321-82-30尺6寸48.5×42×2.5
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする