カスター盆

カスター盆 - 若泉漆器カスター盆 - 若泉漆器カスター盆 - 若泉漆器カスター盆 - 若泉漆器カスター盆 - 若泉漆器カスター盆 - 若泉漆器
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
商品状態
規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196505481-105-121.5×10×3.7黒天朱-ミニ
880569
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
196505571-105-221.5×13.1×4黒天朱-7寸
950629
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
196505661-105-325×14×4黒天朱-8寸
1,350799
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
196505751-105-428×16.8×4黒天朱-9寸
1,550939
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
196505841-105-521.5×10×3.7-ミニ
1,200729
729
802(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
196505931-105-621.5×13.1×4-7寸
1,300789
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
196506021-105-725×14×4-8寸
1,600999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
196506181-105-828×16.8×4-9寸
1,8001,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
719401671-105-5【ワケあり】21.5×10×3.7※理由あり(未使用・未開封)ミニ
1,200729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
返品不可
残り42点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19650618
2018-11-07
用途: 来客時
自動車・二輪車・自転車関連業

少数の来客時に使用しています。
軽く、お手軽なサイズでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする