若泉漆器
美里吸椀(つば金ツヤ消ライン)
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
210
規格
3.3寸
寸法(cm)
Φ10×9.7
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650934
W-11-61
黒つば金ツヤ消ライン
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650943
W-11-62
朱つば金ツヤ消ライン
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください