曜日別特売

美里吸椀(かすみ)

美里吸椀(かすみ) - 若泉漆器美里吸椀(かすみ) - 若泉漆器美里吸椀(かすみ) - 若泉漆器美里吸椀(かすみ) - 若泉漆器
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂容量(mL)210規格3.3寸寸法(cm)Φ10×9.7耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19650995W-8-41朱かすみ
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651004W-8-42グリーンかすみ
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651013W-8-43紫かすみ
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651022W-8-44ベージュかすみ
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする