若泉漆器
亀甲小吸椀
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
容量(mL)
180
規格
3.2寸
寸法(cm)
Φ9.7×9.5
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651074
1-178-1
黒
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
19651083
1-178-2
朱
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651092
1-178-3
黒天朱
¥
550
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651108
1-178-4
溜
¥
600
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651117
1-178-5
栃
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください