若泉漆器
耐熱ニュー亀甲小吸椀
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
180
規格
3.2寸
寸法(cm)
Φ9.7×9.5
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651126
1-178-6
黒
¥
650
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
19651144
1-178-8
黒内朱
¥
780
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
19651162
1-178-10
溜
¥
850
¥
558
¥
614
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください