曜日別特売

ニュー亀甲小吸椀

ニュー亀甲小吸椀 - 若泉漆器
食器の種類和食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂容量(mL)180規格3.2寸寸法(cm)Φ9.7×9.5耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196511781-178-11
600
399
439(税込)
当日出荷
196511351-178-7
500
取扱い終了
196511531-178-9黒内朱
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする