若泉漆器
ニュー千筋ケヤキ椀(通気穴付)
洗いやすく持ちやすくなっております。
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
290
寸法(cm)
Φ12×6.2
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651257
W-6-22
黒内朱
¥
750
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651266
W-2-28
溜
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください