曜日別特売

メラミンブロックプレート仕切

メラミンブロックプレート仕切 - 若泉漆器メラミンブロックプレート仕切 - 若泉漆器メラミンブロックプレート仕切 - 若泉漆器メラミンブロックプレート仕切 - 若泉漆器メラミンブロックプレート仕切 - 若泉漆器メラミンブロックプレート仕切 - 若泉漆器

バイキング等、様々なシーンに対応できるメラミン製プレートです。
カラフルな小鉢と組合わせて楽しくご利用いただけます。
スタンキング性抜群。

食器の種類洋食器材質メラミン樹脂形状長角皿食器洗浄機内容量1枚
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651275M-17-78六ッ仕切28.6×18.7×2
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
19651284M-17-79六ッ仕切28.6×18.7×2
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651293M-17-80九ッ仕切27.3×27.3×2
2,060
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651302M-17-81九ッ仕切27.3×27.3×2
2,060
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651318M-24-64四ツ仕切り27.2×27.2×2
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651327M-24-65四ツ仕切り27.2×27.2×2
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする