シックスホールプレート(雲流)

シックスホールプレート(雲流) - 若泉漆器シックスホールプレート(雲流) - 若泉漆器シックスホールプレート(雲流) - 若泉漆器

和洋中、あらゆる料理シーンも演出できるモダンなデザイン。

食器の種類洋食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂形状長角皿寸法(cm)25.6×17×2.7耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651336M-19-21白雲流
2,100
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651345M-19-22ベージュ雲流
2,100
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651354M-19-23グリーン雲流
2,100
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする