渦潮皿(黒油滴)

渦潮皿(黒油滴) - 若泉漆器

陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒油滴耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651668M-18-247寸Φ21×3.6
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651677M-18-258寸Φ24.2×3.8
3,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651686M-18-269寸Φ27.2×3.9
4,100
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
19651695M-18-27尺1寸Φ33.3×4.4
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651704M-18-28尺3寸Φ39.4×5
7,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651713M-18-29尺5寸Φ45.5×5.5
10,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする