若泉漆器
ABS角肉皿(白塗)
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
材質
耐熱ABS樹脂
色
白塗
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651835
M-18-70
14.5cm角(0.5~1人用)
¥
1,250
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651844
M-17-10
16cm角(1人用)
¥
1,300
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651853
M-17-11
20cm角(2人用)
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651862
M-17-27
24cm角(3人用)
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651878
M-17-28
27cm角(5人用)
¥
2,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください