若泉漆器
ABS角肉皿(赤志野)
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
材質
耐熱ABS樹脂
色
赤志野
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651932
M-18-74
14.5cm角(0.5~1人用)
¥
1,600
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651948
M-18-58
16cm角(1人用)
¥
1,600
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651957
M-18-59
20cm角(2人用)
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651966
M-18-60
24cm角(3人用)
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651975
M-18-61
27cm角(5人用)
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください