若泉漆器
2.6寸 菊型鉢
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
2.6寸
寸法(cm)
8Φ×3.2
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652045
1-669-1E
ヒワグリーン
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652054
1-339-2
青磁
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19652063
1-339-3
黄
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652072
1-339-4
溜
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652088
1-339-5
吹墨
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652097
1-339-6
金雅
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください