若泉漆器
竹取盛器 二盛り(中子別)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652106
M-14-23
若竹
二点盛り
21×10.1×4.8
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
19652115
M-14-25
若竹
三点盛り
29.8×10.1×4.8
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652124
M-14-24
スス竹
二点盛り
21×10.1×4.8
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652133
M-14-26
スス竹
三点盛り
29.8×10.1×4.8
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652142
M-15-6
ゴマ竹
二点盛り
21×10.1×4.8
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652158
M-15-7
ゴマ竹
三点盛り
29.8×10.1×4.8
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください