曜日別特売

盛込舟 1人用越前舟

盛込舟 1人用越前舟 - 若泉漆器
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂寸法(cm)35×13.8×12.8耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652212M-15-65白木 本体・スノ子
3,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
19652203M-15-64本体 茶パール天朱 スノ子黒天朱
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652212
2020-10-24
用途: 家で 手巻き寿司するとき海鮮材料 ひとりずつ盛り付けます
その他業種

ちょっと旅館風でうけます お嫁さんにも気を遣わせず食べてもらえます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする