若泉漆器
盛込舟 ABS大漁舟
汚れにくく、割れにくくなっておりますので、とても便利です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
2尺1寸
寸法(cm)
63×22×20
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652228
1-709-1
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください