若泉漆器
盛込舟 梨地波(網別売)
汚れにくく、割れにくくなっておりますので、とても便利です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地波
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652237
1-709-2
2尺3寸
68×23.8×21
¥
22,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652264
1-710-2
2尺7寸
81.5×28.4×24.5
¥
27,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください