F-107 小判副食

F-107 小判副食 - 若泉漆器F-107 小判副食 - 若泉漆器F-107 小判副食 - 若泉漆器
食器の種類和食器材質ポリプロピレン樹脂寸法(cm)27.9×17.4×4.9耐熱温度(℃)120食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652273F-3-78花暦
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19652282F-3-79ちぎり絵
1,650
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652298F-3-80ふる里
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする