若泉漆器
F-70-65 角副食
食器の種類
和食器
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(cm)
22.1×20×5
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652307
F-3-81
花暦
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652316
F-3-82
ちぎり絵
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652325
F-3-83
ふる里
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください