F-260 長角副食

F-260 長角副食 - 若泉漆器F-260 長角副食 - 若泉漆器F-260 長角副食 - 若泉漆器
(3件のレビュー)
食器の種類和食器材質ポリプロピレン樹脂寸法(cm)26.5×17.2×4.8耐熱温度(℃)120食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652334F-3-84花暦
1,850
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
19652343F-3-85ちぎり絵
1,850
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
19652352F-3-86ふる里
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-17
用途: 年寄の食卓に
卸売・小売業

近くに住む義母の夕食をもっていくのに購入しました。
自分たちの夕食と同じものを詰めますが、豪華に見えます。
レンジの使用もでき、ふたがあるためラップの必要もなくなり、
こちらの商品を購入してよかったです。

対象商品 : 19652334
2023-10-05
用途: お弁当用
有限会社スペースインテリア・ナカノ建設業・工事業

気持ち浅いかなとは思いますが
それ以外は使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19652334
2023-05-17
用途: 昼食提供時のお弁当箱
社会福祉法人絆福祉会医療・福祉・介護関連業

こじんまりとしたサイズで、高齢者に提供する昼食の弁当箱として購入しました。食洗機対応もあり良いものをネット最安値で購入できたと喜んでいます。コスパの良い商品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする