若泉漆器
長手三里弁当(仕切付)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
尺1寸
寸法(cm)
30.8×24.7×6
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652368
1-364-1
パールツタ
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652377
1-364-3
金梨地萩
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652386
1-364-2
梨地御所車
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652395
1-365-1
梨地貝合せ
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください