若泉漆器
長手三里弁当(仕切別)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
9寸
寸法(cm)
27.2×21.2×6.3
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652413
1-374-1
パールツタ
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652422
1-374-2
梨地貝合せ
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652438
1-374-3
梨地二色菊
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください