若泉漆器
木目松花堂 (仕切別)
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
8.5寸
寸法(cm)
26×26×6
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652474
1-245-7
黒渕朱
¥
1,250
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
19652483
1-291-1
黒渕朱露草
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19652492
1-291-2
溜内黒塗
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください