若泉漆器
D.X懐石仕切
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱天黒
規格
8.5寸用
寸法(cm)
23.5×23.5×4
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652517
1-245-16
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください