若泉漆器
光彩B-1仕切
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
はなやぎ
規格
8.5寸用
寸法(cm)
23.6×23.6×3.5
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652526
1-245-4
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください