若泉漆器
角千筋弁当 (仕切別)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
8寸
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652562
F-1-50
金梨地
24.5×24.5×6
¥
1,250
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652578
F-1-51
梨地松葉
24.5×24.5×6
¥
1,450
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652587
F-1-58
黒
22.4×22.4×3.4
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください