若泉漆器
角弁当 (仕切別)
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
7寸
寸法(cm)
21×21×5.5
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652605
F-2-20
朱布目
¥
1,550
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652614
F-2-21
金箔
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください